{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 46 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 66,3 mm | |
Lunghezza | 62 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 652010 46 | |
EAN / GTIN | 14991644410344 | |
Codice del produttore | 16400M 46MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici, Apertura: 46mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 40.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 35.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 66,3 mm | 67 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza | 62 mm | 63 mm |
Apertura | 46 mm | 46 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |