{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 32 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 48,8 mm | |
Lunghezza | 53 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 652010 32 | |
EAN / GTIN | 4991644410200 | |
Codice del produttore | 16400M 32MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici, Apertura: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 24.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 20.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 32.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 48,8 mm | 49 mm | 49 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Per impiego su macchine | si | si | si |
Lunghezza | 53 mm | 56 mm | 95 mm |
Apertura | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |