{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 31,3 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 652010 18 | |
EAN / GTIN | 4991644410064 | |
Codice del produttore | 16400M 18MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici, Apertura: 18mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 21.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 31,3 mm | 44 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza | 50 mm | 50 mm |
Apertura | 18 mm | 18 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |