{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama non isolata | 15 mm | |
Lunghezza | 116,5 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643809 8 | |
EAN / GTIN | 4067263120902 | |
Codice del produttore | 643809 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale, 1/2 pollice. interamente isolati 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino
CHF 6.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 24 | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 116,5 | 58 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Esagono | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |