{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama non isolata | 15 mm | |
Lunghezza | 116,5 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643809 5 | |
EAN / GTIN | 4067263120889 | |
Codice del produttore | 643809 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, 1/2 pollice. interamente isolati, Esagonale: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 6.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 116,5 mm | 58 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Esagono | 5 mm | 5 mm |
Lunghezza lama non isolata | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |