{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX45 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 7,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643660 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754006830 | |
Codice del produttore | 03131445 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti Torx®, 1/2 pollice, lunga TX45
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 14.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,7 | 22,5 | 23,5 | 22 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 140 | 60 | 140 | 55 |
Impronta Torx® | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Dimensione profilo A | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |