{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX60 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 13,2 mm | |
⌀ Lato azionamento | 23,7 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643660 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006861 | |
Codice del produttore | 03131460 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti Torx®, 1/2 pollice, lunga TX60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 26.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 15.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 9.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23,7 | 22,5 | 22 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 140 | 60 | 55 |
Impronta Torx® | TX60 | TX60 | TX60 |
Dimensione profilo A | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |