{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX45 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 7,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 55 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643633 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406235741 | |
Codice del produttore | 643633 TX45 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice, Impronta Torx®: TX45
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 14.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 55 mm | 60 mm | 140 mm |
Impronta Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Dimensione profilo A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |