{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX60 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 13,2 mm | |
⌀ Lato azionamento | 23,7 mm | |
Lunghezza | 58 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643650 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006724 | |
Codice del produttore | 03100060 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 15.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 9.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 58 mm | 60 mm | 55 mm |
Impronta Torx® | TX60 | TX60 | TX60 |
Dimensione profilo A | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |