{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX40 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 6,6 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 55 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643650 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754006687 | |
Codice del produttore | 03100040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 17.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 11.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,7 | 22,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 55 | 60 |
Impronta Torx® | TX40 | TX40 |
Dimensione profilo A | 6,6 | 6,6 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |