{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX50 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 8,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 55 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643633 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406235758 | |
Codice del produttore | 643633 TX50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 8.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 | 22,5 | 23,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 55 | 60 | 140 |
Impronta Torx® | TX50 | TX50 | TX50 |
Dimensione profilo A | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |