{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX50 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 8,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 23,5 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643639 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265618 | |
Codice del produttore | 643639 TX50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti Torx®, 1/2 pollice, lunga, Impronta Torx®: TX50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 8.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Impronta Torx® | TX50 | TX50 | TX50 |
Dimensione profilo A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |