{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 120 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643300 5 | |
EAN / GTIN | 4018754006946 | |
Codice del produttore | 03151205 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga, Esagono: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 13.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 120 mm | 120 mm |
Con anello di tenuta | no | |
Esagono | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |