{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 14 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 23,7 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643300 14 | |
EAN / GTIN | 4018754007028 | |
Codice del produttore | 03151414 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 19.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 9.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23,7 mm | 25 mm | 24 mm |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Giraviti esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Esagono | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | ||
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |