Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga 12 mm

Codice art.: 643300 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 12 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 23,7 mm
Lunghezza 140 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643300 12
EAN / GTIN 4018754007011
Codice del produttore 03151412

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga  12 mm

Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga 12 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  18.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  12.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  9.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 23,7 mm 22,5 mm 22 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali Giraviti esagonale Chiavi maschio esagonali
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza 140 mm 140 mm 140 mm
Normativa DIN 7422
Esagono 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello