Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® E14

Codice art.: 642700 E14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E14
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Dimensione profilo A 12,9 mm
⌀ Lato uscita 16,7 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642700 E14
EAN / GTIN 4018754007288
Codice del produttore 03270014

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti. Le teste di viti e dadi non vengono quindi danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in bagno d’olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello