Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® E11

Codice art.: 642700 E11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® E11
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Dimensione profilo A 10,1 mm
    ⌀ Lato uscita 14 mm
    Lunghezza 38 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642700 E11
    EAN / GTIN 4018754007264
    Codice del produttore 03270011

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
    Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti. Le teste di viti e dadi non vengono quindi danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in bagno d’olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello