{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 14 mm | |
Lunghezza | 77 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642520 9 | |
EAN / GTIN | 4045197542700 | |
Codice del produttore | 642520 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 9.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 14 mm | 14 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 77 mm | 38 mm |
Apertura | 9 mm | 9 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |