Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice 24 mm

Codice art.: 642520 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 24 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    ⌀ Lato uscita 32 mm
    Lunghezza 77 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642520 24
    EAN / GTIN 4045197542854
    Codice del produttore 642520 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

    Norma:

    DIN 3124-L

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Nota:

    Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642532; HOLEX: n. art. 642522).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello