Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice 15 mm

Codice art.: 642520 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 15 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 21,6 mm
Lunghezza 77 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642520 15
EAN / GTIN 4045197542762
Codice del produttore 642520 15

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642532; HOLEX: n. art. 642522).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello