Impugnatura a T, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 295mm

Codice art.: 641329 295
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 295 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 641329 295
EAN / GTIN 4062406064433
Codice del produttore 641329 295
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Leva a T con attacco scorrevole.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello