Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi 12

Codice art.: 637812 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola poligonale: 10-34
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 23
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola poligonale 10-34 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637812 12
EAN / GTIN 4062406061340
Codice del produttore 637812 12

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Con bussole a bocca poligonale n. art. 642129.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole: 17 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello