{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX9 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 2,5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11,6 mm | |
Lunghezza | 28 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631801 TX9 | |
EAN / GTIN | 4018754001132 | |
Codice del produttore | 01350009 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 10.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
8.80 CHF
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
7.55 CHF
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11,6 | 12 | 11 | 12,5 | 12,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 28 | 100 | 25 | 36 | 100 |
Impronta Torx® | TX9 | TX9 | TX9 | TX9 | TX9 |
Dimensione profilo A | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |