{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX10 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 2,7 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11,6 mm | |
Lunghezza | 28 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631801 TX10 | |
EAN / GTIN | 4018754001149 | |
Codice del produttore | 01350010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 10.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11,6 mm | 12,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 28 mm | 36 mm |
Impronta Torx® | TX10 | TX10 |
Dimensione profilo A | 2,7 mm | 2,7 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |