{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 3/16 pollici | |
Apertura | 4,76 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 7,6 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Codice del produttore | 01530012 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 3/16pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Apertura | 3/16 pollici | 3/16 pollici | 3/16 pollici |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |