Bussola poligonale, 1/4 pollice 11/32 pollici

Codice art.: 631105 11/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11/32 pollici
Apertura 8,73 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 12,7 mm
Lunghezza 23 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631105 11/32
EAN / GTIN 4018754001545
Codice del produttore 01530022

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo AS-Drive.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello