Bussola poligonale, 1/4 pollice 3/8 pollici

Codice art.: 631105 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 3/8 pollici
    Apertura 9,53 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    ⌀ Lato uscita 13,7 mm
    Lunghezza 23 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631105 3/8
    EAN / GTIN 4018754001552
    Codice del produttore 01530024

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
    Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo AS-Drive.

    Materiale:

    Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello