{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 10,8 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631029 7 | |
EAN / GTIN | 4062406060459 | |
Codice del produttore | 631029 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice 7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
135 pezzi in magazzino
CHF 4.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
103 pezzi in magazzino
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 10,8 | 10,5 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 25 | 25 |
Superficie | cromato | cromato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |