Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 19 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630162 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 19
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 3,5-13 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 257 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630162 6
EAN / GTIN 4062406060244
Codice del produttore 630162 6

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 19 pezzi, Modello: 6

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 19 pezzi, Modello: 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  186.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  140.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  74.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  88.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Larghezza 147 mm 147 mm 149 mm 149 mm
Altezza 45 mm 45 mm 47 mm 47 mm
Lunghezza 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Campo apertura bussola esagonale 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello