Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 13 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630068 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 13
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 257 mm
Larghezza 149 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630068 6
EAN / GTIN 4062406230173
Codice del produttore 630068 6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello