{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Campo apertura bussola esagonale | 4-13 mm | |
Campo apertura chiave esagonale | 3-8 mm | |
Imballaggio | Custodia in plastica ABS con chiusura rapida | |
Lunghezza | 257 mm | |
Larghezza | 147 mm | |
Altezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giravite esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Riempimento di un cassetto in G | 5×10 | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 630299 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060275 |