Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola 73

Codice art.: 630002 73
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 6-24
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 73
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 6-24 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119
Codice del produttore 630002 73

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

73 pezzi − 3/8 pollice: 18 bussole 3/8 pollice, esagonali 6 - 24 mm
9 inserti profondi 3/8 pollice, esagonali 8 - 24 mm
2 bussole per candele 3/8 pollice, 16 e 21 mm
3 bussole con magnete 6, 8, 10 mm
(con codolo esagonale E 6,3)
1 prolunga E 6,3 esagonale su attacco quadro da 1/4 pollice
1 prolunga E 6,3 esagonale su attacco quadro da 3/8 pollice
4 bussole per esagono interno 3 - 6 mm
3 bussole per viti con intaglio 4; 5,5; 7 mm
2 bussole per viti con impronta a croce Phillips PH1; PH2
2 bussole per viti Pozidriv PZ1; PZ2
7 bussole per viti Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 cricchetto a sbloccaggio rapido 3/8 pollice
1 impugnatura a T 3/8 pollice
1 snodo cardanico 3/8 pollice
2 prolunghe 3/8 pollice, 75 e 225 mm
1 prolunga 3/8 pollice, 50 mm, WobbleFix
1 adattatore 3/8 - 1/4 pollice
1 adattatore 3/8 - 1/2 pollice
13 chiavi combinate 6 - 19 mm
Riposte in: Valigetta di plastica (380×285×85 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello