Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Fornitura:
148 pezzi − 1/4; 3/8; 1/2 pollice: 30 bussole da 1/4 e 1/2 pollice, esagonali 4 - 32 mm
13 inserti profondi da 1/4, 1/2 pollice, esagonali 6 - 22 mm
13 inserti da 1/4, 3/8, 1/2 pollice, per Torx® E4 - E22
2 bussole per candele da 1/2 pollice 16 + 21 mm
1 adattatore da 1/2 − 3/8 pollice
1 adattatore per bit di manovra 1/2 e 5/16 pollice esagonale
1 adattatore per bit di manovra 1/4 e 1/4 pollice esagonale
1 prolunga E 6,3 da esagono a quadro da 1/4 pollice
15 bit da 5/16 pollice (PH3; PH4; PZ3; PZ4; per Torx® TX40 - TX60, per esagono incassato 8; 10; 12 mm, intaglio 8; 10; 12)
Set di 32 bit da 1/4 pollice in scatola di plastica
2 cricchetti a sbloccaggio rapido da 1/4 e 1/2 pollice
1 Impugnatura 1/4 pollice
2 impugnature a T da 1/4 e 1/2 pollice
2 snodi cardanici da 1/4 e 1/2 pollice
4 prolunghe, 1/4 e 1/2 pollice, 50, 100, 125, 250 mm
3 chiavi a brugola esagonali 1,5 − 2,5 mm
9 chiavi combinate 8 − 22 mm
3 giraviti per viti con intaglio 6×38, 6×100, 8×150
3 giraviti per viti con impronta a croce Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 coltello multiuso (lama retrattile) con 2 lame di ricambio
1 calibro a corsoio da 150 mm
1 flessometro 3 m
1 livella a bolla di piccole dimensioni 200 mm
1 chiave regolabile a rullino 200 mm
1 pinza universale, 180 mm
1 tronchese laterale 160 mm
1 pinza a becchi mezzotondi 160 mm
1 pinza regolabile, 250 mm
1 martello 300 g
Riposte in: Valigetta di plastica (550×420×105 mm)