Set di chiavi a bussola 154

Codice art.: 630002 154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-32

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 154
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-32 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; TriWing
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787
Codice del produttore 630002 154

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

154 pezzi − 1/4; 1/2 pollice: 32 bussole da 1/4 e 1/2 pollice, esagonali 4 - 32 mm
20 inserti profondi da 1/4, 1/2 pollice, esagonali 4 - 24 mm
6 bussole con magnete 5,5 - 13 mm
(con gambo esagonale E 6,3)
1 prolunga E 6,3 da esagono a quadro da 1/4 pollice
1 prolunga E 6,3 da esagono a quadro da 1/2 pollice
Set di 50 bit da 1/4 pollice in scatola di plastica
2 cricchetti a sbloccaggio rapido da 1/4 e 1/2 pollice
1 Impugnatura 1/4 pollice
Impugnatura a T, 1/4 pollice
2 snodi cardanici da 1/4 e 1/2 pollice
4 prolunghe, 1/4 e 1/2 pollice, 50, 100, 125, 250 mm
1 testina scorrevole per prolunga da 1/2 pollice
9 chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale 1,5 - 10 mm
14 chiavi combinate 8 − 24 mm
5 chiavi poligonali a cricchetto doppie 10 - 19 mm
1 adattatore per bit di manovra C 6,3 da 10 mm esagonale
1 adattatore 10 mm esagonale, attacco quadro da 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido
1 adattatore 19 mm esagonale, attacco quadro da 1/2 pollice, con adattatore
1 chiave regolabile a rullino 200 mm
1 asta magnetica flessibile 135 − 635 mm
Riposte in: Valigetta di plastica (550×420×105 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello