Cricchetto universale (senza inserto a bussola) 0

Codice art.: 629400 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto R0-HA155
    Testa del cricchetto larghezza 29,5 mm
    Testa del cricchetto altezza 10 mm
    Lunghezza complessiva 170 mm
    Momento torcente ammesso 100 Nm
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 629400 0
    EAN / GTIN 2050001013828
    Codice del produttore 6705154

    Descrizione

    Esecuzione:

    Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

    Materiale:

    Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello