Cricchetto universale (senza inserto a bussola), Modello: 2

Codice art.: 629400 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto R2-HA220
Testa del cricchetto larghezza 45 mm
Testa del cricchetto altezza 20 mm
Lunghezza complessiva 245 mm
Momento torcente ammesso 180 Nm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 629400 2
EAN / GTIN 2050001013842
Codice del produttore 6705181

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

Materiale:

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello