Cricchetto universale completo per bussole per attacco quadro 0K

Codice art.: 629410 0K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto RS0 / DIN
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 629410 0K
EAN / GTIN 2050001017390
Codice del produttore 6705156

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile, tramite la leva sulla testa del cricchetto, uso orario, antiorario o bloccato. Tutte le parti di manovra sono temprate. Asta in tubo di acciaio di precisione. Le bussole intercambiabili sono bloccate dal lato superiore del quadro di manovra.

Materiale:

Acciaio speciale, superficie brunita, impugnatura lucida.

Contenuto:

1 cricchetto universale n. art. 629400: Dim. 0
cad. 1 bussola quadra n. art. 629600: Dim. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Fornitura:

1 Cricchetto Dim. 0 con 8 bussole e 1 giravite in astuccio di lamiera con guscio portautensili in plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello