Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 6 mm

Codice art.: 627500 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 207 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627500 6
EAN / GTIN 4045197951182
Codice del produttore 627500 6

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente. Nucleo in plastica resistente agli urti con impugnatura ergonomica per elevati momenti torcenti. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata (tenace), superficie cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta  6 mm

Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 6 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  4.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali
Lunghezza complessiva 207 mm 157 mm
Lunghezza lama 100 mm 50 mm
Testa sferica no
Superficie cromato
Esagono 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello