Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 2,5 mm

Codice art.: 627500 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2,5 mm
Lunghezza lama 75 mm
Lunghezza complessiva 162 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627500 2,5
EAN / GTIN 4045197951144
Codice del produttore 627500 2,5

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente. Nucleo in plastica resistente agli urti con impugnatura ergonomica per elevati momenti torcenti. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata (tenace), superficie cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello