Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 3 mm

Codice art.: 627500 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 3 mm
    Lunghezza lama 75 mm
    Lunghezza complessiva 162 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
    Superficie cromato
    Cappuccio girevole no
    Testa sferica no
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627500 3
    EAN / GTIN 4045197951151
    Codice del produttore 627500 3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta impugnatura in multicomponente. Nucleo in plastica resistente agli urti con impugnatura ergonomica per elevati momenti torcenti. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata (tenace), superficie cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta  3 mm

    Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    76 pezzi in magazzino
    CHF  2.65
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna su richiesta
    0 pezzi in magazzino
    CHF  3.35
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali
    Lunghezza complessiva 162 122
    Cappuccio girevole no
    Lunghezza lama 75 35
    Testa sferica no
    Esagono 3 3
    Tipo di prodotto Giravite Giravite

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello