{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 3 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 191 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Cappuccio girevole | si | |
Testa sferica | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 627490 3 | |
EAN / GTIN | 7610733268429 | |
Codice del produttore | 8123.3-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite esagonale per elettronica, Esagono: 3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 5.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 3.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali |
Lunghezza complessiva | 191 mm | 162 mm | 122 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 75 mm | 35 mm |
Esagono | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |