Giravite esagonale per elettronica 2,5 mm

Codice art.: 627490 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 2,5 mm
    Lunghezza lama 90 mm
    Lunghezza complessiva 183 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Cappuccio girevole si
    Testa sferica no
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627490 2,5
    EAN / GTIN 7610733268412
    Codice del produttore 8123.2,5-90

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica in multicomponente con cappuccio ruotabile (con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione). Zona di torsione a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.

    Uso:

    Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Giravite esagonale per elettronica  2,5 mm

    Giravite esagonale per elettronica 2,5 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    11 pezzi in magazzino
    CHF  5.55
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    27 pezzi in magazzino
    CHF  2.65
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali
    Lunghezza complessiva 183 162
    Cappuccio girevole si no
    Lunghezza lama 90 75
    Testa sferica no no
    Esagono 2,5 2,5
    Tipo di prodotto Giravite Giravite

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello