Giravite per elettronica per viti Torx® TX8

Codice art.: 625775 TX8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX8
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 153 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
    Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
    Cappuccio girevole si
    Foro nell'impronta Torx® si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625775 TX8
    EAN / GTIN 7610733268559
    Codice del produttore 8124.B 8-60

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata, punte brunite
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
    A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

    Uso:

    Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello