{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX6 | |
Lunghezza lama | 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 143 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Cappuccio girevole | si | |
Foro nell'impronta Torx® | si | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625775 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733268535 | |
Codice del produttore | 8124.B 6-50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettronica per viti Torx® TX6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro |
Lunghezza complessiva | 143 mm | 142 mm |
Cappuccio girevole | si | no |
Lunghezza lama | 50 mm | 60 mm |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio speciale al cromo-vanadio |
Impronta Torx® | TX6 | TX6 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |