{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX7 | |
Lunghezza lama | 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 143 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Cappuccio girevole | si | |
Foro nell'impronta Torx® | si | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625775 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733268542 | |
Codice del produttore | 8124.B 7-50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettronica per viti Torx® TX7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
117 pezzi in magazzino
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro |
Lunghezza complessiva | 143 mm | 147 mm | 142 mm |
Lunghezza lama | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Foro nell'impronta Torx® | si | si | |
Impronta Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |