{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 367 TORX® | |
Impronta Torx® | TX7 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Materiale impugnatura | Plastica resistente agli urti con zone morbide integrate | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625500 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288175168 | |
Codice del produttore | 05028002001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
370 pezzi in magazzino
4,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
353 pezzi in magazzino
6,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Screwdriver for TORX® screws | Screwdriver for TORX® screws with hole |
Lunghezza complessiva | 130 mm | 147 mm | 142 mm |
Cap rotatable | no | ||
Lunghezza lama | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | Chrome vanadium special steel | |
Impronta Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tipo di prodotto | Giravite | Screwdrivers | Screwdriver |