Giraviti per viti con impronta Torx® TX15

Codice art.: 625500 TX15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
117 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX®
Impronta Torx® TX15
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 178 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Materiale impugnatura Plastica resistente agli urti con zone morbide integrate
Superficie es. opaca cromata
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625500 TX15
EAN / GTIN 4013288004239
Codice del produttore 05028008001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punte nere.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello