Giraviti per viti con impronta Torx® TX25

Codice art.: 625500 TX25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 367 TORX®
    Impronta Torx® TX25/89
    Lunghezza lama 100 mm
    Lunghezza complessiva 205 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
    Materiale impugnatura Plastica resistente agli urti con zone morbide integrate
    Superficie es. opaca cromata
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625500 TX25
    EAN / GTIN 4013288004253
    Codice del produttore 05028012001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punte nere.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello