{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX40 | |
Lunghezza lama | 140 mm | |
Lunghezza complessiva | 260 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
Funzione di fermo | no | |
Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Cappuccio girevole | no | |
Testa sferica | no | |
Foro nell'impronta Torx® | si | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 625332 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012986 | |
Codice del produttore | 625332 TX40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx®: TX40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 7.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 260 mm | 250 mm |
Lunghezza lama | 140 mm | 130 mm |
Impronta Torx® | TX40 | TX40 |
Tipo di prodotto | Giraviti | Giravite |