Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene TX30

Codice art.: 625332 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX30
    Lunghezza lama 130 mm
    Lunghezza complessiva 241 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
    Funzione di fermo no
    Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
    Superficie nichelata e cromata
    Punta di precisione nero
    Cappuccio girevole no
    Testa sferica no
    Foro nell'impronta Torx® si
    Tipo di prodotto Giraviti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625332 TX30
    EAN / GTIN 4067263012979
    Codice del produttore 625332 TX30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

    Vantaggi:

    Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello